38-514-7 耐薬品手袋アルファテック 38-514 アンセル 62664903 38-514-7 耐薬品手袋アルファテック 38-514 アンセル 62664903 38-514-7 耐薬品手袋アルファテック 38-514 アンセル 62664903

耐薬品手袋アルファテック 38-514

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード62664903 品番38-514-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,614
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ラテックスタンパク質が含まれていないため、ラテックスアレルギーの危険がありません。安全な取り扱い作業を可能にするため、手の部分は粗仕上げとなっています。アルデヒド、ケトン、エステル、濃縮鉱酸に対する優れた保護を提供します。非常に柔軟で、極めて細かな指先の動きを可能にします。

サイズS 全長(cm)35.0 中指長(cm)19.6 手のひらまわり(cm)19.6 材質ブチルポリマー ブラック 厚さ(mm)0.35 機能耐薬品 用途化学薬品工場での作業。災害対応。化学物質の輸送や取扱い。危険性物質の取り扱い作業。機器の修理およびメンテナンス。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。ポンプのバルブとラインの開口および排水。 トラスコ品番149-7698 質量(g)80 EN388規格耐摩耗レベル1、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル0 EN374規格BIK EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、ABCIKMPST
関連資料:(0.33MB)(0.47MB)(0.13MB)

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする