ウインセス
ウインセスの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
ドライブ手袋(マチ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(12双)
注文コード
62665086
品番
1005-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
肌触りの良い綿100%を使用しています。
サイズ
3L
全長(cm)
25
質量(g)
315
厚さ(mm)
0.69
色
ホワイト
手のひらまわり(cm)
18.2
中指長(cm)
10.1
色(手首部)
ホワイト
材質
ヤギ革
用途
商業運転用やドライブに。
トラスコ品番
855-7065
関連資料:
(0.2MB)