ポリスジャパンG-202N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード62665104 品番G-202N-W-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

国産素材を使用した従来の250%UPの耐摩耗性能を誇るノンスリップライナー[[R下]]で強度をさらに高めています。

用途警備、パトロール等 作業用。 トラスコ品番855-3071 材質綿100% 厚さ(mm)0.6 ホワイト サイズM 質量(g)56 機能耐摩耗性 全長(cm)21.8 中指長(cm)9.6 手のひらまわり(cm)17.5 袖口仕様マジック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする