E05110EW8.5 作業ブーツ RAIDEスポーツ&トレイル Bates 62665199 E05110EW8.5 作業ブーツ RAIDEスポーツ&トレイル Bates 62665199 E05110EW8.5 作業ブーツ RAIDEスポーツ&トレイル Bates 62665199

作業ブーツ RAIDEスポーツ&トレイル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62665199 品番 E05110EW8.5
参考基準価格(税別)¥50,850 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ナイロン製のアッパーはメッシュパネル付きで通気性に優れています。取り外し可能なX40オーソライトの中敷きで快適な履き心地です。軽量でクッション性のあるEVA製ミッドソールが疲労を軽減します。スリップ防止機能付きです。

キャンティーン 質量(kg)1.226 足幅EE トラスコ品番161-3234 材質アッパー:ナイロン、ヒールカップ:TPU、アウトソール:ゴム サイズ(cm)27.5 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする