TRUSCO
TRUSCOの 室内表示
TRUSCOの 室名表示板
ドアプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62665409
品番
TDP-HIKU
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ドアにテープで簡易に貼り付けできます。
用途
ドア用貼り付けプレートとして。
トラスコ品番
149-6223
質量(g)
6
取付方式
テープ
縦(mm)
60
横(mm)
40
取付け方法
貼付タイプ(裏面テープ付)
表示内容
引 PULL