曜日別特売
364488 ユニックス タイトロック WLO-30 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 62665427

 

364488 ユニックス タイトロック WLO-30 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 62665427
364488 ユニックス タイトロック WLO-30 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 62665427
364488 ユニックス タイトロック WLO-30 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 62665427
364488 ユニックス タイトロック WLO-30 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 62665427
364488 ユニックス タイトロック WLO-30 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 62665427
364488 ユニックス タイトロック WLO-30 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 62665427

ユニックス タイトロック WLO-30

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×111×49
容量(L)0.21
内容量1個注文コード62665427品番364488
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

パッキン一体成型で衛生的な4点ロック保存容器です。

用途パッキン一体構造で隙間に汚れがたまらない。材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン、エラストマー容量(L)0.21質量(g)71外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×111×49耐熱温度(℃)140トラスコ品番137-4292
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする