曜日別特売
365188 ユニックス タイトロック WLO-30 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 62665497

 

365188 ユニックス タイトロック WLO-30 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 62665497
365188 ユニックス タイトロック WLO-30 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 62665497
365188 ユニックス タイトロック WLO-30 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 62665497
365188 ユニックス タイトロック WLO-30 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 62665497

ユニックス タイトロック WLO-30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×227×180
容量(L)4.6
内容量1個注文コード62665497品番365188
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パッキン一体成型で衛生的な4点ロック保存容器です。

用途パッキン一体構造で隙間に汚れがたまらない。材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン、エラストマー容量(L)4.6質量(g)390外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×227×180耐熱温度(℃)140トラスコ品番137-4299
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする