曜日別特売
FELCO14 剪定ハサミ フェルコ 62665734

剪定ハサミ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)180
内容量1丁注文コード62665734品番FELCO14
参考基準価格(税別)¥14,970販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

人間工学に基づいた構造で、スムーズな切れ味を体感できる高品質な剪定ハサミです。角度のある先端は作業の疲れを軽減し、怪我を防ぐように設計されています。グリップにはノンスリップコーティングが施されています。軽量かつコンパクトで、少ない力、非力な方でも最大限の切断力を発揮する効果を追求したモデルです。

用途
あらゆる剪定作業に。
トラスコ品番149-5757全長(mm)180材質/仕上刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム質量(g)195刃長(mm)65切断能力(mm)18使用目的剪定作業
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする