剪定ハサミ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 62665743 品番 FELCO15
参考基準価格(税別)¥19,210 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

人間工学に基づいた構造で、スムーズな切れ味を体感できる高品質な剪定ハサミです。角度のある先端は作業の疲れを軽減し、怪我を防ぐように設計されています。グリップにはノンスリップコーティングが施されています。軽量かつコンパクトで、少ない力、非力な方でも最大限の切断力を発揮する効果を追求したモデルです。

用途あらゆる剪定作業に。 トラスコ品番149-5758 全長(mm)185 材質/仕上刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム 質量(g)260 刃長(mm)65 切断能力(mm)18 使用目的剪定作業

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする