剪定ハサミ バネ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62665768 品番T-SHMB
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。ステンレス刃物鋼を使用しており、サビに強いです。R形状の刃が枝にしっかりと食い込みます。軽量でコンパクトなので取り回しがし易いです。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。

用途整枝、園芸、収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。 トラスコ品番149-5948 全長(mm)122 質量(g)35 刃長(mm)30 切断能力(mm)10(生木) 使用目的お手入れ、収穫、園芸、整枝、農作業 切断対象

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする