パルス エンジンアワーメータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62665777 品番PET-3000DXR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型アワーメータです。100時間で「OIL」という表示をし、メンテナンスのタイミングをお知らせします。

用途ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理 トラスコ品番102-8653 幅(mm)61 高さ(mm)44 質量(g)31 奥行(mm)12 電源内蔵電池(交換不可) 測定方式パルス検知 検出距離(mm)150 電池寿命20000時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする