82-134-9 ニトリルゴム使い捨て手袋エッジ 82-134 アンセル 62665917 82-134-9 ニトリルゴム使い捨て手袋エッジ 82-134 アンセル 62665917 82-134-9 ニトリルゴム使い捨て手袋エッジ 82-134 アンセル 62665917 82-134-9 ニトリルゴム使い捨て手袋エッジ 82-134 アンセル 62665917 82-134-9 ニトリルゴム使い捨て手袋エッジ 82-134 アンセル 62665917 82-134-9 ニトリルゴム使い捨て手袋エッジ 82-134 アンセル 62665917

ニトリルゴム使い捨て手袋エッジ 82-134

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 62665917 品番 82-134-9
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手のひら0.07mmという薄さにより、作業時の快適性と柔軟性を実現しています。触覚感度と繊細な動きの制御のため軽量で構造されています。高品質のニトリル配合は破れに対する耐性を高めます。業界を超えた幅広いアプリケーション向けに設計されています。

サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)10.5 手のひらまわり(cm)21 ブルー 厚さ(mm)0.07 粉有無粉なし エンボス加工指先 入数(枚)100 用途自動車関連。食品加工および取り扱い。ライフサイエンス(製薬、バイオ医薬品、医療機器)。梱包およびラベリング。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。軽油でコーティングされた機械加工部品の取り扱い。品質管理および検査。調合、混合などの実験室作業。 トラスコ品番149-7619 材質/仕上ニトリルゴム(NBR) 質量(g)380 滑り止め効果あり
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.9MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62665874
2025-04-05
用途:
家畜飼育管理
サービス業

手ごろな価格で、なかなか大きなサイズのディスポタイプのニトリルゴム手袋が無いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする