92-665-7 ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 アンセル 62665935 92-665-7 ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 アンセル 62665935 92-665-7 ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 アンセル 62665935 92-665-7 ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 アンセル 62665935 92-665-7 ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 アンセル 62665935 92-665-7 ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 アンセル 62665935

ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 62665935 品番 92-665-7
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

JIS T 8116適合品です。
革新的なニトリル配合により、優れた化学的および機械的特性・快適さ・器用さを提供します。ロールカフを使用し、手首に追加の保護性能と安全なフィット感を提供します。指先の質感のある仕上げでグリップ力が向上しました。100%ニトリル材質で、ワックス・シリコーン・可塑剤は不使用です。

サイズS 全長(cm)30 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)18.6 材質ニトリルゴム(NBR) ライトブルー 厚さ(mm)0.11 粉有無粉なし エンボス加工指先 入数(枚)100 用途化学物質の処理。食品加工とサービス。複雑な部品の取り扱い。実験室での作業。製薬およびライフサイエンス。 トラスコ品番149-7602 質量(g)673 滑り止め効果あり
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.6MB)

商品説明動画

TNT 化学物質飛沫保護技術

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする