93-243-10 ニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243 アンセル 62665969 93-243-10 ニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243 アンセル 62665969 93-243-10 ニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243 アンセル 62665969 93-243-10 ニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243 アンセル 62665969 93-243-10 ニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243 アンセル 62665969

ニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズXL 注文コード62665969 品番93-243-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8116適合品です。
快適な装着感のやわらかく丈夫なニトリル素材で、化学薬品の飛沫に対する優れた保護を発揮します。エクストラロングタイプのカフが肘までカバーすることで、二次感染に対する保護を強化し、製品と作業者の両方を保護します。独自設計のカフはずり落ちを防止します。粗面加工が施された手のひら部と指先で、物をしっかりと掴むことができます。製品の保護を強化するためのポリ袋入りです。

サイズXL 全長(cm)40 中指長(cm)8.7 手のひらまわり(cm)23.8 材質ニトリルゴム(NBR) 水色 厚さ(mm)0.12 粉有無粉なし エンボス加工掌、指先 入数(枚)100 用途自動車関連。化学薬品の取り扱い。施設管理サービス。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。塗料/グルーガン、スプレーの取り扱い。実験室作業、混合、充填、クリーニング。メンテナンスと設備の清掃。製薬およびライフサイエンス。 トラスコ品番149-7626 質量(kg)1.068

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
エルボーフィストプレーに必要不可欠

ラテックス製のロンググローブはたくさんありますが、ニトリル製のロンググローブは殆ど無く、しかもXSサイズはこの製品だけ。
ラテックスアレルギーのあるわたしにとって非常に価値ある製品です。
サイズ感もよく、ピッタリとフィットするため、エルボーフィストプレーの時の必須アイテムとなっております。
もちろんリピート買いしてます。

対象商品:
31266490
2025-11-19
用途:
エルボーフィストプレーに必要不可欠

ラテックス製のロンググローブはたくさんありますが、ニトリル製のロンググローブは殆ど無く、しかもXSサイズはこの製品だけ。
ラテックスアレルギーのあるわたしにとって非常に価値ある製品です。
サイズ感もよく、ピッタリとフィットするため、エルボーフィストプレーの時の必須アイテムとなっております。
もちろんリピート買いしてます。

対象商品:
62665978
2024-06-06
用途:
あらゆるプレーシーンに最適

ロングタイプのニトリルゴム使い捨て手袋にはSSサイズがなかなかありませんが、この『ニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス』はSSサイズが設定されており、ゴム手袋好きの私にとってはピッタリフィット感が半端なく、すごい快感が得られるためゴム手袋を嵌めてのあらゆるプレーシーンに最適だと思いました。
もちろんリピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
1人が参考にしています
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする