Semperit
Semperitの 使いきり手袋
Semperitの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルゴム使い捨て手袋Green
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(180枚)
サイズ
LL
注文コード
62666066
品番
3000008216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
サイズ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
加硫促進剤フリーのため、アレルギーの方でも安心してご使用頂けます。フィット性に優れています。
トラスコ品番
149-2219
厚さ(mm)
0.14
材質/仕上
ニトリルゴム(NBR)
色
ミントグリーン
サイズ
LL
質量(g)
730
入数(枚)
180
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.9
手のひらまわり(cm)
22
粉有無
粉なし