FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の 自転車用ライト
FENIX(フェニックス)の テールライト・リア用ライト
LEDバイクライトBC05R
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62666118
品番
BC05R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
クリップ付で、バックライト、チェストライト、バッグパックライトとして使用できます赤点灯 2段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番
160-6525
セット内容
取付マウント、Type-C充電ケーブル、クリップ、充電池(内蔵)
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
22
色
赤
高さ(mm)
21
質量(g)
19
奥行(mm)
51
電源
充電池(内蔵・USB充電式)
保護等級
IP66
明るさ(Lm)
10
照射距離(m)
6
点灯時間(時間)
10Lm/約1.8(強)、2Lm/約10(弱)、2Lm/約40(SOSモード)、2Lm/約72(ストロボ)