安全コーン用表示板BIGバリアボード

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62666294 品番 BBD-900D
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

市販の安全コーンを利用してメッセージ表示ができます。ボードとコーンアタッチメントが一体で、取り付け・取り外しが簡単です。注水式ボードで倒れにくいです。持ち運びに便利な取っ手付きです。樹脂製なので人や車が接触しても安全です。

表示内容作業中 立入禁止 質量(kg)3 材質/仕上ボード:ポリエチレン、表示部:発泡ポリプロピレン 縦(mm)485 横(mm)1070 仕様注水式ボード(注水量約3.6L) ボード厚さ(mm)30 用途工事、作業場所での立ち入り規制に。危険区域等の進入防止に。 トラスコ品番161-1157

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする