中発販売
中発販売の 標示スタンド・立札
中発販売の コーンサイン
安全コーン用表示板BIGバリアボード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62666303
品番
BBD-900WB
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
市販の三角コーンを利用してメッセージ表示ができます。表示面がホワイトボードシートなので、マーカーペンで自由に書き消しができます。マグネットが取り付けできます。
用途
工事名や作業内容の情報掲示に
仕様
注水式ボード(注水量約3.6L)
トラスコ品番
161-1163
材質/仕上
ボード;ポリエチレン、表示部:塩ビ+PETコーティング
質量(kg)
3
取付方式
マグネット
ボード厚さ(mm)
30mm
注意
※水に濡れるとマーカーが落ちてしまいますので、雨や水のかからない場所でご使用ください。