TN3530-76HL ステンレス厚口丁番 ARCH 62666748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス厚口丁番

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)76.0
幅(mm)50.0
厚さ(mm)1.5
ねじ穴数6
内容量1枚注文コード62666748品番TN3530-76HL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

磨耗が少ないリング入りです。

長さ(mm)76.0幅(mm)50.0厚さ(mm)1.5ねじ穴数6質量(g)48寸法D2(mm)7.4穴径(Φmm)5.2耐荷重(kg)2個使用時:12付属品木ねじ:6個トラスコ品番168-7714表面処理ヘアライン仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62666757
2022-10-12
用途: 丁番交換。

トイレドア丁番の樹脂部分が摩耗により異音発生にて交換、完璧

対象商品 : 62666748
2022-10-02
用途: 木工建具の開閉用
ファニチャースタジオ noco製造業

価格の割に安っぽくない仕上げなので、満足です。開け閉めもスムーズで、耐久性もありそうなので、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする