TN4520-127BK ステンレス中厚丁番 ARCH 62667019

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス中厚丁番

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)127.0
幅(mm)82.0
厚さ(mm)1.5
ねじ穴数8
内容量1枚注文コード62667019品番TN4520-127BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
長さ(mm)127.0幅(mm)82.0厚さ(mm)1.5ねじ穴数8質量(g)177.5寸法D2(mm)9.2穴径(Φmm)5.5耐荷重(kg)2個使用時:18付属品木ねじ:8個表面処理光沢研磨仕上げ取付け方法木ねじ(付属)トラスコ品番168-7695
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: ドア丁番の交換
農・林・水産業

ホームセンターで類似品を購入しましたが、ねじ穴の位置が合わず(1mm~2mm)無理しての交換を考えました。念のためモノタロウさんでメーカー検索したところ、交換対象品と同じメーカーさんのこの商品があったので注文しました。結果、穴位置に違いもなく簡単に交換ができました。別のドアも同一品が使用されているのでリピート注文しました

対象商品 : 62667003
2022-11-11
用途: トラック(トラクタ)踊り場の蝶番として

このメーカーを探すのに苦労しました探した結果モノタロウさんにあり、購入しました。全く同じ商品だったので、穴あけ加工もせずにそのまま交換できよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする