DAIYA
DAIYAの サポーター・テーピング
DAIYAの サポーター
DAIYAの 腰用 サポーター
サポーターメッシュアクションギアクラシック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62667064
品番
001-1041
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
Wギア構造でガッチリ固定、左右のベルトを軽く引くだけで腰をガッチリ固定します。背部は全面メッシュ素材で通気性が高いです。背部にすべり止めテープを施しているのでズレにくく、しっかり固定します。
サイズ
LL
質量(g)
192
材質/仕上
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
色
ブラック
仕様
サポートレベル:ハード
用途
腰コルセット腰周りの固定に。
トラスコ品番
128-7316