001-1043 サポーターメッシュアクションギアクラシック DAIYA 62667089 001-1043 サポーターメッシュアクションギアクラシック DAIYA 62667089 001-1043 サポーターメッシュアクションギアクラシック DAIYA 62667089

サポーターメッシュアクションギアクラシック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62667089 品番 001-1043
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Wギア構造でガッチリ固定、左右のベルトを軽く引くだけで腰をガッチリ固定します。背部は全面メッシュ素材で通気性が高いです。背部にすべり止めテープを施しているのでズレにくく、しっかり固定します。

サイズM 質量(g)165 材質/仕上ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン ブラック 仕様サポートレベル:ハード 用途腰コルセット腰周りの固定に。 トラスコ品番128-7315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする