モリト
モリトの サポーター・テーピング
モリトの サポーター
モリトの 腰用 サポーター
腰用サポーター今日も頑張れる俺のサポーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62667116
品番
MPRO-13
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
背面の立体形状EVAにより、働く人の腰にピッタリフィットします。通気性のあるメッシュ生地により、蒸れにくく快適です。腹部のゴムの幅を狭くしているため、窮屈に感じず、快適に仕事がはかどります。
サイズ
LL
ウエスト(cm)
95〜110
質量(g)
199
色
ブラック
トラスコ品番
161-0048
適合部位
腰用