大研化成工業
大研化成工業の トラック輸送・運送用品
大研化成工業の 荷台保護
大研化成工業の ゲートプロテクター・鳥居プロテクター
ゲートプロテクター用両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62667143
品番
GT-2020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
軟質塩化ビニルに対応した強力両面テープです。
材質
基材:不織布、アクリル系粘着剤
トラスコ品番
137-3753
幅(mm)
20
質量(g)
150
用途
ゲートプロテクターを取付ける際に必要な両面テープです。
付属品
基材 不織布、アクリル系粘着剤
長さ(m)
20