モリタ宮田
モリタ宮田の 消火器・消火用品
モリタ宮田の 消火器
住宅用中性強化液消火器(蓄圧式)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62667256
品番
MVF1HAR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ご使用空間に合わせた外装色が選べます。食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます。住宅防火安心マークつきです。有害物質を含みません。
用途
適用火災:普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災。事務所・住宅等の火災防止
適合
火災:普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
トラスコ品番
162-4024
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
376
使用温度範囲(℃)
-20〜+40
放射時間
約12秒
放射距離
4〜6m
耐用年数(年)
5年
薬剤量(kg)
1