消火器カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62667274 品番 TCFE-B
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

空間に調和する消火器カバーです。消火器を覆っているだけのカバーなので、万が一の場合でも消火器を容易に取り出すことができます。

用途消火器収納スタンドとして。 仕様推奨消火器:粉末10型 トラスコ品番161-0799 幅(mm)250 ウォールナット 高さ(mm)550 質量(g)521 奥行(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする