ミズケイ
ミズケイの カラーコーン・区画用品
ミズケイの コーン用品
ミズケイの カラーコーン
伸縮式三角コーン 20cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62667308
品番
8201037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
伸縮式なので持ち運びが簡単です。使用しない時はコンパクトに折り畳んで収納できます。
色
イエロー
種類
伸縮式
高さ(mm)
200
用途
工事・作業現場や迷惑駐車対策に。
仕様
折りたたみ可
トラスコ品番
137-2496
幅(mm)
130
材質/仕上
土台部分・伸縮部分:ポリプロピレン、生地:オックスポリエステル、反射材:ポリエステル
質量(g)
135
注意
※強い衝撃を与えないで下さい。