エレコム
エレコムの カメラ・ビデオカメラ
エレコムの ビデオカメラ/アクションカメラ
エレコムの アクションカメラ関連品
GoPro HERO 8/7/6/5/MAX アクセサリー クリップ マウント 360度回転式 落下防止 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62667344
品番
AC-MBCP02BK
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ハンズフリーで撮影ができるアクションカメラ用クリップホルダー
材質
ABS樹脂、亜鉛合金
色
ブラック
質量(g)
約60
対応機種
GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約48×85×42※突起部を除く