ツールポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62667423 品番TPC
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ゴムバンドで挟む機構ですので物の出し入れが簡単です。ノート(A5)や書類、名刺、カード等を収納可能なフォルダー付です。ラウンドファスナーで中身がこぼれません。

用途工具や筆記用具の収納ケースとして。書類ホルダとして。 トラスコ品番161-2407 幅(mm)285(開帳時) ブラック 高さ(mm)195 質量(g)245 奥行(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする