工具差し

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番159-6261 注文コード62667527 品番TPP-701
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。利便性の高いカラビナ、Dカン付きです。

黒/黄 質量(g)150 形状工具差し7丁タイプ 幅(mm)130 奥行(mm)70 高さ(mm)250 ベルト通し幅(mm)60 摘要7丁タイプ 用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。モンキレンチやペンチなど工具を収納できます。 トラスコ品番159-6261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62667527
2025-08-28
用途:
開けた場所でも、狭い場所でも
その他業種

収納が豊富なのは勿論のこと、黄色と黒のカラーリングが目につきやすい。
暗い場所での作業でも所持者の居場所もわかりやすく、遠くにいても近くにいても居場所や距離感も瞬間的に判別できる。
この利点は安全性や効率性、管理面に於いても優れた効果を発揮し、オールブラックでは得ることのできない、現場という環境に於いては最も基本的な要素である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする