※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OTOS
OTOSの メガネ・ゴーグル・防災面
OTOSの シールド(防災面)
OTOSの かぶり型
直かぶり型防災面 ジョグダイヤル調節機能
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62667545
品番
SS-F-F-72A
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
161-3691
適合機種
F-72A
質量(g)
118
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
1.8
装着方法
直かぶり