※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OTOS
OTOSの メガネ・ゴーグル・防災面
OTOSの シールド(防災面)
OTOSの かぶり型
直かぶり型防災面 ジョグダイヤル調節機能
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62667563
品番
SS-F-F-72B-3
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
161-3692
適合機種
F-72B-3
質量(g)
118
レンズ色
グリーン
レンズ厚さ(mm)
1.8
装着方法
直かぶり
レンズ濃度
#3