TRUSCO
TRUSCOの 室内表示
TRUSCOの 案内標識
自立式差し込みポップケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62667667
品番
TSSPC-A4T
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
差し込み式なので、A4サイズの用紙が簡単に挟み込めます。
用途
展示会のディスプレイやオフィスの受付の案内表示、掲示板として。
トラスコ品番
161-2448
色
裏面 ホワイト
質量(g)
460
取付方式
差し込み式
縦(mm)
310
横(mm)
220