エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの オーディオケーブル
マイクロUSBオーディオケーブル A-microB ハイレゾ 音声伝送対応 高音質
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62667676
品番
DH-AMB12
参考基準価格(税別)
¥3,565
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パソコンの音声をコンポやアンプなどに高音質デジタル伝送できるUSB AUDIOケーブル(USB2.0 Standard A-USB2.0 micro B)。
色
ネイビー
ケーブル長(m)
1.2
コネクタ形状
USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
対応機種
USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びコンポ及び充電機、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つポータブルアンプスマートフォンなど
プラグ
金メッキピンコネクタ
対応転送速度(Mbps)
最大480