ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全タスキ
調節付き反射タスキタスキング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62667773
品番
3302503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
光が当たると、その光を元の光源に向けて反射します。5段階に長さを調節でき、子供から大人まで体型に合わせて装着可能です。(周囲の長さ:約133〜178cm)
色
レッド
質量(g)
86
材質/仕上
ポリ塩化ビニール(PVC)
縦(mm)
50
横(mm)
180
用途
通勤・通学・犬の散歩、ウォーキング、ランニング、サイクリングなどに。
トラスコ品番
137-2501
注意
※本品が火など熱いものに触れないようご注意ください。