MATABi
MATABiの 防除機・噴霧器
MATABiの 手動式噴霧器
蓄圧式噴霧器オプションパーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62668053
品番
834423011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
¥
96
バスケットに入れる
0.3MPsでの使用が最適で、細かい霧を発生させることができます。広域な殺菌剤、防虫剤の散布に優れています。
トラスコ品番
149-4245
適合本体
MATABi製噴霧器全機種
材質/仕上
ポリアセタール樹脂
質量(g)
700
種類
オプション品
角度(°)
80
噴霧量(L/min)
0.28(0.15MPa)0.4(0.3MPa)
注意
※ノズルを取り付ける際には必ずフィッティングノズル(83540902)が必要になります。