蓄圧式噴霧器用 交換用空円錐ノズル イエロー 並霧

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62668096 品番834423031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106
販売価格(税別)
96
トラスコ品番149-4246 適合機種MATABI製蓄圧式噴霧器 適合本体MATABi製噴霧器全機種 材質/仕上ポリアセタール樹脂 質量(g)700 角度(°)80 噴霧量(L/min)0.56(0.15MPa)0.8(0.3MPa)
注意
※ノズルを取り付ける際には必ずフィッティングノズル(83540902)が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする