MATABi
MATABiの 防除機・噴霧器
MATABiの 手動式噴霧器
蓄圧式噴霧器用 交換用空円錐ノズルパーツ イエロー 並霧
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62668114
品番
834423032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
空円錐ノズル(834423031)とフィッティングノズル(83540902)との間に取り付けて使用します。
トラスコ品番
149-4248
適合本体
MATABi製噴霧器全機種
材質/仕上
ポリアセタール樹脂
質量(g)
500
角度(°)
80
噴霧量(L/min)
0.56(0.15MPa)0.8(0.3MPa)
注意
※ノズルを取り付ける際には必ずフィッティングノズル(83540902)が必要になります。