DH-WRYN30 ビデオケーブル RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3 極細 スリムコネクタ TV ビデオデッキ エレコム ブラック色 62668123

DH-WRYN30 ビデオケーブル RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3 極細 スリムコネクタ TV ビデオデッキ エレコム 62668123 DH-WRYN30 ビデオケーブル RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3 極細 スリムコネクタ TV ビデオデッキ エレコム 62668123

ビデオケーブル RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3 極細 スリムコネクタ TV ビデオデッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62668123 品番DH-WRYN30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,120
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログビデオケーブル(RCAピンプラグ×3)。
ビデオ・DVDデッキなどの映像・音声をテレビなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい映像・音声RCAピンプラグケーブルです。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。

ブラック ケーブル長(m)3 コネクタ形状映像RCAピンプラグ×3オス-映像RCAピンプラグ×3オス 対応機種映像RCAピンプラグ×3を搭載したDVDプレイヤー、テレビ等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする