MATABi
MATABiの 防除機・噴霧器
MATABiの 手動式噴霧器
蓄圧式噴霧器用 交換ノズル 低ドリフト扇形ノズル イエロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62668139
品番
83443603
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
発芽前、発芽後で全体への散布に効果的です。0.15MPsが最適で、低いドリフトリスクです。防虫剤、殺菌剤の塗布に優れています。
適合
MATABi製噴霧器全機種
トラスコ品番
149-4243
適合本体
MATABi製噴霧器全機種
材質/仕上
ポリアセタール樹脂
質量(g)
1
角度(°)
80
噴霧量(L/min)
0.56(0.15MPa)0.8(0.3MPa)
注意
※ノズルを取り付ける際には必ずフィッティングノズル(83540902)が必要になります。