MATABi
MATABiの 防除機・噴霧器
MATABiの 手動式噴霧器
蓄圧式噴霧器用 交換用広角ノズル イエロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62668157
品番
83445303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
発芽前除草剤散布に向いています。0.15MPsが最適で、低いドリフトリスクです。広範囲に渡って散布することができます。
トラスコ品番
149-4244
適合本体
MATABi製噴霧器全機種
材質/仕上
ポリアセタール樹脂
質量(g)
1
角度(°)
110-120
噴霧量(L/min)
0.56(0.15MPa)
注意
※ノズルを取り付ける際には必ずフィッティングノズル(83540902)が必要になります。