MESTO
MESTOの 防除機・噴霧器
MESTOの 動力式噴霧器パーツ
蓄圧式噴霧器用オプション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62668279
品番
1520TK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
圧力を一定に保ったまま噴霧できるので、安定した作業が可能です。
種類
オプション品
質量(g)
100
材質/仕上
プラスチック
直径×高さ(mm)
55×35
適合機種
FERROX、INOX PLUS、RS125、RS185
適合
3565RT、3595PQ、3615PT、3615FQ、3552BT、3558BT
用途
ガーデンニング用。ペスト対策。粉じん対策。クリーニング用。
トラスコ品番
149-1341