MESTO
MESTOの 防除機・噴霧器
MESTOの 動力式噴霧器パーツ
蓄圧式噴霧器用オプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62668315
品番
3961N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
据え置きタイプの噴霧器に取り付けることで、背中に背負って作業できます。長時間の作業でも疲れにくいです。腰回りでも固定できます。
用途
ガーデンニング用。ペスト対策。粉じん対策。クリーニング用。
適合
3565RT、3595PQ、3615PT
トラスコ品番
149-1346
適合機種
FERROX、INOX PLUS
幅(mm)
260
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
450
種類
オプション品