EHP-CN300APN2 ステレオヘッドホン/カナル/CN300 エレコム 62668324

EHP-CN300APN2 ステレオヘッドホン/カナル/CN300 エレコム 62668324 EHP-CN300APN2 ステレオヘッドホン/カナル/CN300 エレコム 62668324

ステレオヘッドホン/カナル/CN300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード62668324 品番EHP-CN300APN2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,570
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。 遮音性が高い耳栓タイプで、通勤・通学に最適なステレオヘッドホン。

付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書 型式密閉型、耳栓タイプ ピンク 質量(g)約4(コード含まず) コード長さ(m)1.2、Y型 プラグ3.5mmステレオミニプラグ 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 アズワン品番64-6439-76 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型(10) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)95 イヤホン形状インナーイヤー型 プラグ径(Φmm)3.5 3極ミニプラグ(L型)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62668324 EHP-CN300APN2 62668306 EHP-CN300APN1 ステレオヘッドホン/カナル/CN300 エレコム ステレオヘッドホン/カナル/CN300 エレコム 1個 889 税込978

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする