TRUSCO
TRUSCOの 鎌
TRUSCOの 薄鎌
片刃薄鎌
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
62668333
品番
KUE-180
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
刃先はスチール全鋼仕様で、熱処理を施しており切れ味抜群です。
全長(mm)
385
刃長(mm)
180
質量(g)
140
材質/仕上
刃:高炭素刃物鋼(S45C)、柄:ポプラ
刃幅(mm)
30
用途
やわらかい草の刈り取りに。
トラスコ品番
149-6071