片刃薄鎌

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 62668349 品番 KUE-195
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

刃先はスチール全鋼仕様で、熱処理を施しており切れ味抜群です。

全長(mm)420 刃長(mm)195 質量(g)150 材質/仕上刃:高炭素刃物鋼(S45C)、柄:ポプラ 刃幅(mm)30 用途やわらかい草の刈り取りに。 トラスコ品番149-6072

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62668333
2022-12-25
用途:
草刈
アズワークc 様

年に1〜2回ならの使用を想定している。農業として使うには耐久性が足らない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする