TRUSCO
TRUSCOの 鎌
TRUSCOの 鋸鎌
鋸鎌
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
62668385
品番
KNE
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
刃先はスチール全鋼仕様で、熱処理を施しており切れ味抜群です。
用途
稲刈り、収穫、草刈り、縄切りなど。
トラスコ品番
149-6178
全長(mm)
330
材質/仕上
高炭素刃物鋼(S45C)、ポプラ
質量(g)
80
刃長(mm)
175
刃幅(mm)
27