TRUSCO
TRUSCOの 土農具
TRUSCOの スコップ
移植コテ 目盛付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62668403
品番
MMS-2
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
目盛付きのため、深さを測るのに便利です。頭部は熱処理を施しており、耐摩耗性に優れています。
用途
園芸・農作業など
トラスコ品番
149-7690
全長(mm)
285
質量(g)
120
刃先幅寸法(mm)
55
刃先長(mm)
150