Berger
Bergerの 園芸鋸
Bergerの 高枝鋸
高枝用園芸伸縮竿
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62668428
品番
5430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
伸縮竿に取り付けて様々な使い方が可能です。伸縮竿先端部用のハサミです。直径50mmまでの枝を切ることができます。
トラスコ品番
149-3877
全長(mm)
490
材質/仕上
先端:スチール
質量(kg)
1.195
品名
ハサミ
切断能力(mm)
50