Berger
Bergerの 園芸鋸
Bergerの 高枝鋸
伸縮竿用 枝フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62668437
品番
5485
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
伸縮竿先端部用の枝フックです。
用途
倒木作業において、木が倒れる方向を制御するために用います。
トラスコ品番
149-3879
全長(mm)
550
材質/仕上
フック部:高強度アルミ
質量(kg)
1.7
品名
枝フック(内径200mm)
規格
KWF規格